MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 Explosionssäkra motorer, Severe Duty, trefas, C Face Footless


Marathon riskfylld drift, division 1 explosionssäkra motorer fungerar i miljöer som är utsatta för potentiellt explosiva eller brandfarliga atmosfäriska ångor, rök, damm eller gaser. De används i klass 1 (Grupp C & D) & Klass 2 (Grupp F & G) platser.

Filter
lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium Effektiv , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farligt läge , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: Nycklad , Fas: 3 , Temp. Koda: T3B
StilModellBlylängdRamRammaterialLängd mindre axelMotorskyddVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris (ex moms)
A
182TTGN16003
6"182TCGjutjärn16 "T-stat3525B89.5%22 707 SEK
B
213TTGND16001
6"213TCGjutjärn20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%33 384 SEK
A
143TTGN16539
12 "143TCGjutjärn13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%15 133 SEK
A
145TTGN16036
12 "143TCGjutjärn13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%16 927 SEK
C
056T17G15599
18 "56CValsat stål14 1 / 16 "Bil1725A86.5%11 791 SEK
C
056T17G15601
18 "56CValsat stål14 1 / 16 "Bil1725B87.5%17 583 SEK
C
056T17G15615
18 "56CValsat stål14 1 / 16 "Bil1725B85.5%12 234 SEK

Arbetsmekanism

  • Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
  • Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.

Funktioner

  • Marathon motorer för farlig drift levereras i explosionssäkra ledningslådor för effektiv drift i tuffa miljöer.
  • De har ramkonstruktion av gjutjärn eller valsat stål för strukturell styvhet och korrosionssäker service, vid temperaturer upp till 40 grader Celsius.
  • Dessa klass B-isolerade enheter eliminerar behovet av driftkondensatorer, startkondensatorer och centrifugalstartomkopplare för att förhindra fel eller slitage på motorer.
  • De kommer med T-stat eller autotermostater som är anslutna till styrkretsen.
  • Dessa trefasmodeller har roterande axlar medurs eller moturs och levererar hastigheter upp till 3525 rpm.
  • De är utrustade med en TEFC-kapsling för att tillåta kylluft att strömma genom motorn och på så sätt förhindra överhettning.
  • Dessa C-face, fotlösa monteringsenheter har kullager för att minska motorfriktionen.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • INTE MIN

Vanliga frågor

Vad betyder klass B-isolering?

Dessa motorer har klass B-isolering för temperaturkontroll. Klass B isolerade motorer klarar temperaturer upp till 130 grader C.

Förhindrar dessa motorer överbelastning?

Ja, Marathon-motorer har en T-stat eller automatisk återställning av termiskt skydd för att förhindra överbelastning.

Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?

  • Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
  • Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
  • Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?