Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7120-1HV Rörmarkör Bensin Gul 8 tum eller större | AF4CJX 8PLZ0

BRADY 7120-1HV Rörmarkör Bensin Gul 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AF4CJX Modell: 7120-1HVKorsreferens: 8PLZ0

Få det Maj 20, Måndag
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "och större
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7120-4 Pipe Marker Bensin Gul 3/4 Till 2-3/8 In | AF3RZG 8CNV9 7120-4Gul3/4" to 2-3/8"SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl7"208SEK
BRADY 7120-1 Pipe Marker Bensin Gul 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Gul2-1/2" to 7-7/8"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "208SEK
BRADY 4323-A Pipe Marker Bensin | AF8CNW 24VJ22 4323-ABrun3/4 to 1-3/8"WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark-93SEK
BRADY 4323-B Pipe Marker Bensin | AF8CNX 24VJ23 4323-BBrun1-1/2 to 2-3/8"WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark-123SEK
BRADY 4323-C Pipe Marker Bensin | AF8CNY 24VJ24 4323-CBrun2-1/2 to 3-7/8"WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark-230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7120-1HV Rörmarkör Bensin Gul 8 tum eller större
263SEK /enhet