Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4335-A Rörmarkör Varmvattengrön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AC9HZQ 3GTW8

BRADY 4335-A Pipe Marker Varmvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AC9HZQ Modell: 4335-AKorsreferens: 3GTW8

Få det Maj 15, Onsdag
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
Höjd11 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5707-HPHV rörmarkör Varmvatten Y 8 tum eller större | AA6MVD 14H891 5707-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare609SEK
BRADY 5707-I Rörmarkör Varmvatten Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MVE 14H892 5707-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester240SEK
BRADY 5707-II Rörmarkör Varmvatten Y 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AA6MVF 14H893 II-570712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5707-O Rörmarkör Varmvatten Gul 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MVG 14H894 5707-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7374-1 Rörmarkör Varmvatten Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7374-4 Rörmarkör Varmvatten Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AC9HYV 3GTU2 7374-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 4335-B Rörmarkör Varmvatten Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AC9JCA 3GUE5 4335-B11 / 16 "Grön1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4335-A Pipe Marker Varmvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In
94SEK /enhet