Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4339-D Rörmarkör Saltsyra Orange 4 till 6 tum | AE4KJA 5LEF1

BRADY 4339-D Pipe Marker Saltsyra Orange 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KJA Modell: 4339-DKorsreferens: 5LEF1

Få det Maj 22, Onsdag
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd2 13 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialRulllängdPris
BRADY 4339-A Pipe Marker Saltsyra 3/4 till 1-3 / 8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "Orange3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-96SEK
BRADY 4339-B Rörmarkör Saltsyra 1-1/2 Till 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Orange1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark-129SEK
BRADY 4085-C Rörmarkör Saltsyra 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP4 4085-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Tryckt plastark-226SEK
BRADY 4085-D Rörmarkör Saltsyra Y 4 till 6 tum | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Gul4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Tryckt plastark-253SEK
BRADY 4339-C Rörmarkör Saltsyra 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"Orange2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 4085-G Rörmarkör Saltsyra 8 till 9-7 / 8 tum | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Gul8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark-371SEK
BRADY 4339-F Rörmarkör Saltsyra 6 till 7-7/8 tum | AE4LEQ 5LGF5 4339-F8"Orange6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Rullat tryckt plastark-253SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4339-D Pipe Marker Saltsyra Orange 4 till 6 tum
253SEK /enhet