Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4368-B Pipe Marker Svavelsyra | AF8CWJ 24VK75

BRADY 4368-B Pipe Marker Svavelsyra

Finns i lager
Artikel: AF8CWJ Modell: 4368-BKorsreferens: 24VK75
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5774-I Rörmarkör Svavelsyra 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MZN 14H993 5774-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"186SEK
BRADY 5774-II Rörmarkör Svavelsyra 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MZP 14H994 II-5774Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "264SEK
BRADY 5774-O Rörmarkör Svavelsyra Y 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MZQ 14H995 5774-OGul1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"154SEK
BRADY 7279-4 Rörmarkör Svavelsyra Y 3/4 till 2-3/8 tum | AF3UAY 8CYA2 7279-4Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl2.25 "6SEK
BRADY 41536 Rörmarkör Svavelsyra Gul | AF3UCK 8CYJ5 41536Gul-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 883 kr
BRADY 4136-C Rörmarkör Svavelsyra 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4EZD 8ULA7 4136-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-230SEK
BRADY 4136-A Rörmarkör Svavelsyra Y 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF4GHR 8VX94 4136-AGul3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4368-B Pipe Marker Svavelsyra
129SEK /enhet