Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 44306 Spänningskort 18 markör 208 volt | AE9AJL 6GX77

BRADY 44306 Spänningskort 18 Markör 208 Volt

Finns i lager
Artikel: AE9AJL Modell: 44306Korsreferens: 6GX77

Få det Maj 7, Tisdag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLednings- och spänningsmarkörer
BakgrundsfärgOrange
Teckenhöjd5 / 16 "
FärgSvart på orange
Etikett stilC
Etikett typSjälvstickande vinyl
LegendfärgSvart
Markörer per kort18
Storlek2-1/4 x 1/2"
StilC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTeckenhöjdMarkörer per kortStorlekStilPris
BRADY 44101 Spänningskort 1 markör 110 volt | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A7SEK
BRADY 44102 Spänningskort 1 Markör 115 Volt | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A7SEK
BRADY 44104 Spänningskort 1 markör 120 volt | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A14SEK
BRADY 44106 Spänningskort 1 markör 208 volt | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A7SEK
BRADY 44107 Spänningskort 1 markör 220 volt | AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A7SEK
BRADY 44110 Spänningskort 1 markör 240 volt | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A7SEK
BRADY 44112 Spänningskort 1 Markör 277 Volt | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 44306 Spänningskort 18 Markör 208 Volt
7SEK /enhet