KERN AND SOHN Precisionsvågar i PBS-serien


Filter
Kalibreringsklass: II , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Plattformshöjd: 180 mm , Plattformsbredd: 170 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2.5 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdEnheterVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdPris (ex moms)
A
PBS 620-3M
10mg209 x 322 x 78 mm78 mmg, kg108 x 105 x 5 mm105 mm108 mm322 mm25 933 SEK
B
PBS 4200-2M
100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm22 821 SEK
C
PBS 6200-2M
100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm27 415 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?