Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 49901 Svart Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch R Aluminium Rund - Paket med 25 | AF4CWX 8RHJ8

BRADY 49901 svart etikett 1-1/2 x 1-1/2 tum R aluminium rund - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AF4CWX Modell: 49901Korsreferens: 8RHJ8

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

966SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTom tagg
FärgRed
Höjd1.5 "
Hålstorlek3 / 16 "
MaterialAluminium
FormaRunda
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.94
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdMaterialFormaBreddPris
BRADY 87605 Black Tag 1-1/2 x 1-1/2 Inch Black Aluminium Round-Pack Of 25 | AA7HFM 15Y706 87605Svart1.5 "AluminiumRunda1.5 "907SEK
BRADY 87604 Svart Tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum Orange Aluminium Round - Förpackning med 25 | AA7HFR 15Y710 87604Orange1.5 "AluminiumRunda1.5 "966SEK
BRADY 87603 Svart tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum rosa aluminium - Förpackning med 25 | AA7HFT 15Y711 87603Rosa1.5 "AluminiumRunda1.5 "966SEK
BRADY 87619 Black Tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 Inch Black Aluminium Square - 25-pack | AA7HFV 15Y713 87619Svart1.5 "AluminiumFyrkant1.5 "906SEK
BRADY 87629 Svart Tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum Svart Aluminium Fyrkant - Förpackning med 25 | AA7HFW 15Y714 87629Blå1.5 "AluminiumFyrkant1.5 "906SEK
BRADY 87630 Svart Tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum Grön Aluminium Fyrkant - Förpackning med 25 | AA7HFY 15Y716 87630Grön1.5 "AluminiumFyrkant1.5 "906SEK
BRADY 87618 Svart Tag 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tum Orange Aluminium Fyrkant - Förpackning med 25 | AA7HGB 15Y719 87618Orange1.5 "AluminiumFyrkant1.5 "906SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 49901 svart etikett 1-1/2 x 1-1/2 tum R aluminium rund - förpackning om 25
966SEK /enhet