BUSSMANN AGA-serien snabbverkande glasrörssäkringar, 1/4 x 5/8 tum


Filter
Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 6.4mm , Säkringsstorlek/grupp: 1AG (6.3 x 15.9 mm) , Säkringstyp: Snabbt slag , Längd: 15.88mm , Monteringssätt: Hållare , Monteringstyp: Hållare/klämma , Motstånd: 7 MOhms , Form: Cylindrisk , Storlek: 6.3 15.9 mm x mm , Uppsägningstyp: Clip , Typ: Säkring , Spänningsvärde: 125V AC
StilModellStrömAvbryt betygSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
AGA-6
6A1kA vid 32 VDC125 VAC17 SEK
A
AGA-7
7A1kA vid 32 VDC125 VAC17 SEK
B
AGA-10
10A1 kA vid 32V DC125 VAC18 SEK
C
AGA-1/2
500mA10kA vid 125 VAC250 VAC44 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?