Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 50248 Danger Tag Signed By Hvy-Duty Poly PK25 | AH4ZTD 35TJ59

BRADY 50248 Danger Tag Signerad av Hvy-Duty Poly PK25

Finns i lager
Artikel: AH4ZTD Modell: 50248Korsreferens: 35TJ59

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 556 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFara Tag
BakgrundsfärgWhite
SidhuvudFara
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
SpråkEngelska
LegendfärgSvart
Legend stiltext
Materialpolyester
BaksidanTa inte bort denna etikett
Formarektangel
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2408
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antal slipsar inkluderade: 25
    • Slipsmaterial: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialPris
BRADY 65525 Danger Tag 5-1 / 2 x 3 Inch Hd Polyester - Förpackning med 25 | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Kraftig polyester1 040 kr
BRADY 65526 ​​Fara Tag 5-1 / 2 x 3 tum Hd Polyester - Förpackning med 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Kraftig polyester1 436 kr
BRADY 86403 Faromärke 5-3 / 4 x 3 tums HD polyester - Förpackning med 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Kraftig polyester522SEK
BRADY 86410 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4APR 8NC24 864105.75 "Kraftig polyester533SEK
BRADY 86423 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Kraftig polyester546SEK
BRADY 86414 Danger Tag 5-3/4 x 3 Tum Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Kraftig polyester528SEK
BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 Tum Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Kraftig polyester409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 50248 Danger Tag Signerad av Hvy-Duty Poly PK25
1 556 kr /enhet