Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 50287 Danger Tag Worker Inch Hvy-Duty Poly PK25 | AH4ZTF 35TJ61

BRADY 50287 Danger Tag Worker Inch Hvy-Duty Poly PK25

Finns i lager
Artikel: AH4ZTF Modell: 50287Korsreferens: 35TJ61
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
1 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFara Tag
BakgrundsfärgWhite
SidhuvudFara
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
SpråkEngelska
LegendfärgSvart
Legend stiltext
Materialpolyester
BaksidanTa inte bort denna etikett
Formarektangel
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2408
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antal slipsar inkluderade: 25
    • Slipsmaterial: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialPris
BRADY 65525 Danger Tag 5-1 / 2 x 3 Inch Hd Polyester - Förpackning med 25 | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Kraftig polyester1 040 kr
BRADY 65526 ​​Fara Tag 5-1 / 2 x 3 tum Hd Polyester - Förpackning med 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Kraftig polyester1 436 kr
BRADY 86403 Faromärke 5-3 / 4 x 3 tums HD polyester - Förpackning med 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Kraftig polyester522SEK
BRADY 86410 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4APR 8NC24 864105.75 "Kraftig polyester533SEK
BRADY 86423 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Kraftig polyester546SEK
BRADY 86414 Danger Tag 5-3/4 x 3 Tum Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Kraftig polyester528SEK
BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 Tum Hd Polyester - Förpackning med 10 | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Kraftig polyester409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 50287 Danger Tag Worker Inch Hvy-Duty Poly PK25
1 412 kr /enhet