Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 51390 Kulventilspärr Passar handtagstorlek 1 | AE6JDJ 5TA87

BRADY 51390 Kulventilspärr passar handtag storlek 1

Finns i lager
Artikel: AE6JDJ Modell: 51390Korsreferens: 5TA87
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
2 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek1"
Höjd1.5 "
Längd5"
MaterialStål
Max. Antal hänglås1
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris
BRADY 65692 Kulventilspärr Passar 1/4 till 1 tum | AC8HHL 3AD54 656922"1/4 "till 1"1/4 "till 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.612SEK
BRADY 65693 Spärr för kulventil Passar storlek 1-1/4 till 3 | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.925SEK
BRADY 65669 Kulventilspärr Passar storlek 1-1 / 4 till 3 | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F till 350 grader F.892SEK
BRADY 51388 Kulventilspärr Passar handtagsstorlek 1-3 / 4 | AE6JDH 5TA86 513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 849 kr
BRADY 51392 Kulventilspärr Passar handtagstorlek 1-3 / 4 | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 744 kr
BRADY 51394 Kulventilspärr Passar handtagstorlek 1 | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 51390 Kulventilspärr passar handtag storlek 1
2 118 kr /enhet