Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 65692 Kulventilspärr Passar 1/4 till 1 tum | AC8HHL 3AD54

BRADY 65692 Kulventilspärr passar 1/4 till 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC8HHL Modell: 65692Korsreferens: 3AD54

Få det Maj 7, Tisdag
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventilspärr
FärgRed
Passar handtagets storlek1/4 "till 1"
Passar rörstorlek1/4 "till 1"
Höjd5"
Längd3.5 "
MaterialStål
Max. Antal hänglås6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-30 grader F till 350 grader F.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPassar handtagets storlekPassar rörstorlekHöjdLängdMax. Antal hänglåsHänglåsfäste Max. Dia.Temp. RäckviddPris
BRADY 65693 Spärr för kulventil Passar storlek 1-1/4 till 3 | AE3BDD 5AT47 656934"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"3"9"73 / 8 "-30 grader F till 350 grader F.925SEK
BRADY 65669 Kulventilspärr Passar storlek 1-1 / 4 till 3 | AE6HYT 5T821 656695"1-1 / 4 "till 3"1-1 / 4 "till 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 grader F till 350 grader F.892SEK
BRADY 51388 Kulventilspärr Passar handtagsstorlek 1-3 / 4 | AE6JDH 5TA86 513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 849 kr
BRADY 51390 Kulventilspärr Passar handtagstorlek 1 | AE6JDJ 5TA87 513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.2 118 kr
BRADY 51392 Kulventilspärr Passar handtagstorlek 1-3 / 4 | AE6JDK 5TA88 513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 744 kr
BRADY 51394 Kulventilspärr Passar handtagstorlek 1 | AE6JDL 5TA89 513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 grader till 250 grader F.1 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 65692 Kulventilspärr passar 1/4 till 1 tum
612SEK /enhet