Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5662-O Rörmarkör Kondensat Y 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MQH 14H803

BRADY 5662-O Pipe Marker Condensate Y 1/2 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6MQH Modell: 5662-OKorsreferens: 14H803
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Höjd5"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5662-HPHV Rörmarkör Kondensat Y 8 tum eller större | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare469SEK
BRADY 5662-I Rörmarkör Kondens Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MQF 14H801 5662-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5662-II Rörmarkör Kondensat Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MQG 14H802 II-566212 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester342SEK
BRADY 7347-4 Rörmarkör Kondensat Br 3/4 till 2-3/8 tum | AC9HYA 3GTP9 7347-47"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 4313-C Rörmarkör Kondensat Br 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AC9JCG 3GUF3 4313-C2.5 "Brun2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark221SEK
BRADY 7061-1 Rörmarkör Kondensat Gul 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AD9JKF 4T587 7061-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7061-4 Rörmarkör Kondensat Gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JKG 4T588 7061-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5662-O Pipe Marker Condensate Y 1/2 Till 1-3/8 In
187SEK /enhet