Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5678-HPHV Pipe Marker Drain Green 8 tum eller större | AA6MRU 14H836

BRADY 5678-HPHV Rörmarkör avlopp Grön 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AA6MRU Modell: 5678-HPHVKorsreferens: 14H836
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
620SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "och större
Höjd4.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialPolyester överlaminat på glasfiberplastbärare
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5678-I Rörmarkör Avloppsgrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AA6MRV 14H837 5678-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5678-II Rörmarkör Avloppsgrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MRW 14H838 II-567812 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester274SEK
BRADY 5678-O Rörmarkör Dräneringsgrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MRX 14H839 5678-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 5679-O Rörmarkering Dränering gul 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MRY 14H840 5679-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester190SEK
BRADY 7090-3C Pipe Marker Drain Green 3/4 tum eller mindre | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7091-1 Rörmarkeringsavlopp gul 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7091-3C Pipe Marker Drain Yellow 3/4 tum eller mindre | AE2ZTK 5ACX2 7091-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5678-HPHV Rörmarkör avlopp Grön 8 tum eller större
620SEK /enhet