HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adaptiv teknik närvarosensorer


Filter
Färg: White , Indikator: PIR Röd LED, Ultraljudsgrön LED , Material: Akrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer , Drifttemp.: 32 Deg.F till 104 Deg.F , Sensortyp: Passiv infraröd / ultraljud , Tidsfördröjning: Adaptiv / manuell , Timerintervall: 8 till 40 min. , Spänningsvärde: 24 VDC , Bredd: 2"
StilModellRapporteringDiameterHöjdInspänningMonteringstypBetraktningsvinkelPris (ex moms)
A
ATD1000CRP
1000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering180 grader5 152 SEK
B
ATD1600WRP
1600 kvadratfot1.5 "6"Låg spänningWall Mount115 grader5 477 SEK
C
ATD2000C
2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader5 086 SEK
C
ATD2000CRP
2000 kvadratfot4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 grader5 719 SEK

Adaptiv teknik närvarosensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems adaptiv dubbelteknik med passiv infraröd och ultraljuddetekteringsteknik är idealisk för att upptäcka närvaron av människor i konferensrum, toaletter, omklädningsrum och förrådsrum. Dessa sensorer har brandhämmande ABS-hölje som blandas med vita takplattor för att ge ett enhetligt utseende. De har reläsensorer och fotoceller för gränssnitt och styrning av hjälpsystem som belysning och HVAC. Välj mellan ett brett utbud av dessa tak- eller hörnmonterade beläggningssensorer som täcker ett område på 1000, 1600 och 2000 kvadratmeter.
Raptor Supplies erbjuder också sensorer med hög kapacitet med endast digital passiv infraröd sensorteknologi för höga och låga fackkonfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?