Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5767-HPHV Pipe Marker Steam Yellow 8 tum eller större | AA6MZD 14H984

BRADY 5767-HPHV Pipe Marker Steam Yellow 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AA6MZD Modell: 5767-HPHVKorsreferens: 14H984
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "och större
Höjd4.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialPolyester överlaminat på glasfiberplastbärare
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5767-I Rörmarkör Steam Steam Yellow 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MZE 14H985 5767-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester240SEK
BRADY 5767-II Rörmarkör Ånggul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MZF 14H986 II-576712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester347SEK
BRADY 5767-O Rörmarkör Ånga Gul 1/2 Till 1-3/8 In | AA6MZG 14H987 5767-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7412-1 Rörmarkör Steam Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7412-4 Rörmarkör Ånggrön 3/4 till 2-3/8 tum | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7270-1 Rörmarkör Ånggul 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JLL 4T617 7270-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7270-4 Rörmarkering Ånggul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JLM 4T618 7270-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5767-HPHV Pipe Marker Steam Yellow 8 tum eller större
464SEK /enhet