Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5790-I Rörmarkör Brunn Vattengrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6NAZ 14J027

BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 Till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA6NAZ Modell: 5790-IKorsref: 14J027
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd9"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5790-II Rörmarkör Brunn Vatten Grön 2-1/2 Till 7-7/8 In | AA6NBA 14J028 II-57902-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "347SEK
BRADY 5790-O Rörmarkör Brunn Vatten Grön 1/2 Till 1-3 / 8 In | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"187SEK
BRADY 7305-1 Rörmarkör Vatten Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 7305-3C Pipe Marker Well Water Green 3/4 tum eller mindre | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "207SEK
BRADY 7305-4 Rörmarkör Brunn Vatten Grön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4156-C Rörmarkör Brunn Vatten Grön 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-233SEK
BRADY 4156-G Rörmarkör Brunnvatten Grön 8 till 9-7/8 tum | AF4ANM 8NAM6 4156-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 Till 2-3/8 tum
241SEK /enhet