INTERMATIC Timmätare 24vac 60 Hz Montering


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -40 grader till 160 grader F. , Bildskärmstyp: elektro~~POS=TRUNC , Visningsenheter: Timmar och hundratals , Hz: 60 , Material: Plast , NEMA-betyg: IP20 , Antal siffror: 7 , Återställningstyp: Kan inte återställas , Temp. Räckvidd: -40 grader till 160 grader F. , Timerintervall: 0 till 99,999.99 , Spänning: 24 VAC , Bredd: 568677 "
StilModellDjupLängdTerminal typPris (ex moms)
A
UWZ48E-24U
1.65 "1.93 "1/4 "Spade- och skruvklämma1 197 SEK
B
UWZ48V-24U
2.36 "2.44 "Skruva1 348 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?