EBERBACH Ömsesidig skakare, explosionsskydd


Filter
Finish: Kraftbelagd , Längd: 39 " , Fart: 90-240 osc / min , Stroke: 1.5 " , Bredd: 20 "
StilModellSpänningHzKapacitetHöjdPris (ex moms)
A
E5905
115V50/60100 Ibs11 "236 426 SEK
B
E5905.25
230V50/60100 Ibs11 "105 381 SEK

Ömsesidig skakare, explosionsskydd

Eberbachs ömsesidiga skakapparater är utformade för att skaka och blanda innehållet i en behållare vid olika hastigheter. De är klassificerade klass 1 (grupp D) och klass 2 (grupp F & G) för att ge säkerhet mot elektriska explosioner på farliga platser. Dessa shakers har pulverlackerad yta som tål vikt upp till 100 lb och en 50 / 60Hz motor för variabel skakning, med hastigheter från 90 till 240 svängningar per minut. Den 1.5 tums slag möjliggör kraftig blandning. Dessa explosionssäkra ömsesidiga skakare finns i 115 och 230VAC spänningsvärden på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?