Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5800-O Pipe Marker Panna Blow Down | AF8BLW 24VC21

BRADY 5800-O Pipe Marker Pannan blåser ner

Finns i lager
Artikel: AF8BLW Modell: 5800-OKorsreferens: 24VC21
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5636-I Rörmarkeringspanna blåser ner 1-1 / 2 till 2-3 / 8 | AA6MNP 14H762 5636-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester239SEK
BRADY 5636-II Rörmarkeringspanna blåser ner 2-1 / 2 till 7-7 / 8 | AA6MNQ 14H763 II-563612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester346SEK
BRADY 5636-O Rörmarkeringspanna blåser ner 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MNR 14H764 5636-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 4015-B Rörmarkeringspanna blåser ner 1-1 / 2 till 2-3 / 8 | AF3TUE 8CWE8 4015-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark130SEK
BRADY 4015-C rörmarkeringspanna blåser ner 2-1/2 till 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark224SEK
BRADY 4015-H rörmarkeringspanna blåser ner Y 10 till 15 tum | AF4UDN 9K954 4015-H-Gul10 "till 15"-SvartStrap-On-Tryckt plastark464SEK
BRADY 4015-A rörmarkörspanna blåser ner 3/4 till 1-3/8 tum | AF4VFZ 9LDX6 4015-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5800-O Pipe Marker Pannan blåser ner
143SEK /enhet