Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5842-I Rörmarkör Salpetersyra | AF8BUK 24VD87

BRADY 5842-I Pipe Marker Salpetersyra

Finns i lager
Artikel: AF8BUK Modell: 5842-IKorsreferens: 24VD87
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 5727-II Rörmarkör Salpetersyra Y 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MWU 14H929 II-5727Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa påPVF överlaminerad polyester12 "368SEK
BRADY 5727-O Rörmarkör Salpetersyra Y 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MWV 14H930 5727-OGul-5"Knäppa påPVF överlaminerad polyester8"187SEK
BRADY 4247-C Rörmarkör Salpetersyra Y 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AF4EYD 8UKY0 4247-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-234SEK
BRADY 5842-O Rörmarkör Salpetersyra | AF8BPH 24VC79 5842-OOrange--Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-144SEK
BRADY 5842-II Rörmarkör Salpetersyra | AF8BZA 24VE95 II-5842Orange2-1/2" to 7-7/8"-Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-264SEK
BRADY 4350-A Rörmarkör Salpetersyra | AF8CRX 24VJ93 4350-AOrange3/4 to 1-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-96SEK
BRADY 4350-B Rörmarkör Salpetersyra | AF8CRY 24VJ94 4350-BOrange1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-122SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5842-I Pipe Marker Salpetersyra
185SEK /enhet