Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5845-O Pipe Marker Plant Air | AF8BPR 24VC87

BRADY 5845-O Pipe Marker Plant Air

Finns i lager
Artikel: AF8BPR Modell: 5845-OKorsreferens: 24VC87
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.92
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5738-II Rörmarkör Plant Air Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MXP 14H948 II-573812 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester274SEK
BRADY 5738-O Rörmarkör Plant Air Yellow 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MXQ 14H949 5738-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7399-4 Rörmarkör Plant Air Black 3/4 till 2-3 / 8 In | AC9HZE 3GTV5 7399-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7399-3C Rörmarkör Plant Air Black 3/4 tum eller mindre | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "Blå3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 4108-A Rörmarkör Plant Air Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZHY 5GXU8 4108-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark106SEK
BRADY 4353-A Rörmarkör Plant Air Black 3/4 till 1-3 / 8 In | AE3ZTC 5GYG6 4353-A13 / 16 "Blå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark106SEK
BRADY 4353-B Rörmarkör Plant Air Black 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "Blå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5845-O Pipe Marker Plant Air
143SEK /enhet