Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7045-3C Rörmarkör Kyldt vatten grönt till 3/4 tum | AE2ZPE 5ACL4

BRADY 7045-3C rörmarkör kylt vatten grönt till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZPE Modell: 7045-3CKorsreferens: 5ACL4
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5646-I Rörmarkör Kyldt vatten 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AA6MPF 14H777 5646-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"193SEK
BRADY 5646-II Rörmarkör Kyldt vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MPG 14H778 II-56462-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "366SEK
BRADY 5646-O Rörmarkör Kylt vatten 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MPH 14H779 5646-O-5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"192SEK
BRADY 7045-1 Rörmarkör Kyldt vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AD9JJT 4T575 7045-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7045-4 Rörmarkör Kyldt vatten 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JJU 4T576 7045-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4022-A Rörmarkör Kylt vatten 3/4 till 1-3/8 tum | AE3ZFA 5GXJ4 4022-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "107SEK
BRADY 4022-B Pipe Marker Kylvatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AE3ZFB 5GXJ5 4022-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7045-3C rörmarkör kylt vatten grönt till 3/4 tum
6SEK /enhet