Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 35HV60 magnetisk krok 10 lb. 7-5 / 8 tum längd | AH4RAK

GRAINGER 35HV60 magnetisk monteringskrok 10 lb. 7-5/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH4RAK Modell: 35HV60
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk monteringskrok
Basbredd3.125 "
FärgBeige
Djup2.5 "
FinishPolerad
Krokhöjd2-1 / 2 "
MaterialAluminium
Projektion3.125 "
Arbetsbelastningsgräns10 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal krokar: 1
    • Fästmetod: Magnetisk
    • Poäng per krok: 1

Produktvarianter

ProduktModellDjupPris
GRAINGER 35HV59 Magnetisk monteringskrok 10 lb. 1-49 / 64 tum höjd | AH4RAJ 35HV591.75 "135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 35HV60 magnetisk monteringskrok 10 lb. 7-5/8 tums längd
172SEK /enhet