Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7067-1HV Rörmarkör Kondensor Vattengrön 8 tum eller större | AE9WVX 6N630

BRADY 7067-1HV Rörmarkör Kondensor Vatten Grön 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AE9WVX Modell: 7067-1HVKorsreferens: 6N630
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "och större
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7067-1 Rörmarkör Kondensor Vatten 2-1/2 Till 7-7/8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7067-4 Rörmarkör Kondensorvatten 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4039-F rörmarkör kondensvatten 6 till 7-7 / 8 tum | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-257SEK
BRADY 4039-G Rörmarkörskondensor Vatten 8 till 9-7/8 tum | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-360SEK
BRADY 4039-H Rörmarkör Kondensor Vattengrön 10 till 15 tum | AF4KTV 8ZEH1 4039-H10 till 15 "-Strap-On-Tryckt plastark-464SEK
BRADY 4039-D Rörmarkör Kondensor Vattengrön 4 till 6 tum | AF4PCB 9E202 4039-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-249SEK
BRADY 4039-A Rörmarkörskondensor Vatten 3/4 till 1-3/8 tum | AF4PYJ 9F532 4039-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7067-1HV Rörmarkör Kondensor Vatten Grön 8 tum eller större
12SEK /enhet