Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7071-4 Rörmarkör Kylvattenretur 3/4 Till 2-3 / 8 | AE2ZRA 5ACT7

BRADY 7071-4 Pipe Marker Kylvattenretur 3/4 Till 2-3/8

Finns i lager
Artikel: AE2ZRA Modell: 7071-4Korsreferens: 5ACT7
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7071-1 Rörmarkör Kylvattenretur Grön | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7071-1HV Rörmarkör Kylvattenretur 8 tum eller större | AE2ZQY 5ACT5 7071-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 4043-B Rörmarkör Kylvattenreturgrön | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4043-C Rörmarkör Kylvatten Retur Grön | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4043-D Rörmarkör Kylvattenretur 4 till 6 tum | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4043-F Rörmarkör Kylvattenretur 6 till 7-7/8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"258SEK
BRADY 4043-G Rörmarkör Kylvattenretur 8 Till 9-7 / 8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7071-4 Pipe Marker Kylvattenretur 3/4 Till 2-3/8
6SEK /enhet