Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7074-1 Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön | AE2ZRG 5ACU3

BRADY 7074-1 Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön

Finns i lager
Artikel: AE2ZRG Modell: 7074-1Korsreferens: 5ACU3
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7074-3C Pipe Marker Avjoniserat vatten Återgå till 3/4 | AE2ZRJ 5ACU5 7074-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.25 "6SEK
BRADY 7074-4 Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön | AE2ZRK 5ACU6 7074-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4172-B Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön | AF3TGT 8CT65 4172-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-123SEK
BRADY 4172-A Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön | AF3TWP 8CX09 4172-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-91SEK
BRADY 4172-C Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön | AF4UFU 9KAU3 4172-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-224SEK
BRADY 4172-D Pipe Marker Avjoniserat vatten retur 4 till 6 tum | AF4WCP 9MCF7 4172-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7074-1 Pipe Marker Avjoniserat vatten retur grön
6SEK /enhet