Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7086-1 Pipe Marker Hushållsförsörjning med kallvatten | AE2ZRU 5ACV6

BRADY 7086-1 Pipe Marker Inhemsk kallvattenförsörjning

Finns i lager
Artikel: AE2ZRU Modell: 7086-1Korsreferens: 5ACV6
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7086-1HV Rörmarkör Inhemsk kallvattenförsörjning | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "299SEK
BRADY 7086-3C Pipe Marker Inhemsk kallvattenförsörjning | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "207SEK
BRADY 7086-4 Pipe Marker Hushållsförsörjning med kallvatten | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4050-A Pipe Marker Hushållsförsörjning med kallvatten | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "256SEK
BRADY 4050-B Pipe Marker Inhemsk kallvattenförsörjning | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "156SEK
BRADY 4050-C Pipe Marker Inhemsk kallvattenförsörjning | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"234SEK
BRADY 4050-F Pipe Marker Inhemsk kallvattenförsörjning | AE4KNV 5LEV4 4050-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On-Tryckt plastark8"254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7086-1 Pipe Marker Inhemsk kallvattenförsörjning
207SEK /enhet