BALDOR MOTOR Gårdsdriftsmotorer, enfas, spannmålstork/axialfläkt


Filter
Bas: RG , Klass: STOCK , Kapslingstyp: TEAO , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 145TZ , Full load Amps: 12.5-18.5 , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Monteringstyp: C-ansikte, fotmonterat , Antal polacker: 02 , Total längd: 15.62 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 7/8 "" , Termiskt skydd: Termostat , Vikt: 61 Ib
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTypPris (ex moms)
A
UCLE3145
---1 tel----19 114 SEK
A
UCLE153
1.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC18 662 SEK
B
UCL3145
3-4.514.3-20-191AA34503540LC18 053 SEK
B
UCL345
3-4.522-186AF34503634L18 799 SEK
A
UCLE570
5-720.5-27.737.3 LB-FT1-D34503646LC23 268 SEK
B
UCL570
5-73533 LB-FT182C34503646L22 216 SEK
A
UCLE7510
7.5-103841.5 LB-FT195D34503646LC25 160 SEK
B
UCL710
7.5-1031-42-193B34503646LC23 825 SEK
B
UCL7510
7.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L30 154 SEK
A
UCLE1015
10-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC38 986 SEK
B
UCL1015
10-1544-55-189A34503744LC38 640 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?