Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7101-1HV Rörmarkör Avluft Vit 8 tum eller större | AF4ZVX 9TDJ8

BRADY 7101-1HV Rörmarkör Avluft Vit 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AF4ZVX Modell: 7101-1HVKorsreferens: 9TDJ8
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgWhite
Passar rör OD8 "och större
Höjd4"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.2
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 7100-1 Pipe Marker Avluft 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF3RDG 8CF64 7100-1Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftandeTryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 4181-F Pipe Marker Avgasluft Svart 6 Till 7-7/8 In | AF3TGY 8CT80 4181-FBlå6 till 7-7 / 8 "-WhiteStrap-OnTryckt plastark-253SEK
BRADY 4181-H Rörmarkör frånluft blå 10 till 15 tum | AF3TQY 8CVU2 4181-HBlå10 till 15 "-WhiteStrap-OnTryckt plastark-607SEK
BRADY 4181-G Rörmarkör Frånluft Svart 8 Till 9-7/8 In | AF3TTY 8CWD4 4181-GBlå8 till 9-7 / 8 "-WhiteStrap-OnTryckt plastark-314SEK
BRADY 4181-C rörmarkör frånluft 2-1/2 till 3-7/8 tum | AF4FWL 8VKR5 4181-CBlå2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa påRullat tryckt plastark-227SEK
BRADY 4181-D rörmarkör frånluft blå 4 till 6 tum | AF6CHN 9WKM1 4181-DBlå4 till 6 "-WhiteKnäppa påRullat tryckt plastark-246SEK
BRADY 4181-B Rörmarkör Frånluft 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF6CRY 9WTY9 4181-BBlå1-1/2 to 2-3/8"-WhiteKnäppa påRullat tryckt plastark-127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7101-1HV Rörmarkör Avluft Vit 8 tum eller större
12SEK /enhet