Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7109-1HV Pipe Marker Brand Main Röd 8 tum eller större | AF3TJW 8CTT1

BRADY 7109-1HV Pipe Marker Brand Main Röd 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AF3TJW Modell: 7109-1HVKorsreferens: 8CTT1
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
249SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD8 "och större
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4185-A Pipe Marker Brand Main Röd 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TUB 8CWD9 4185-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark-92SEK
BRADY 4185-H Pipe Marker Brand Main Röd 10 Till 15 In | AF4CKU 8PME8 4185-H10 till 15 "Strap-OnTryckt plastark-464SEK
BRADY 7109-1 Pipe Marker Brand Main R 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 4185-B Pipe Marker Brand Main R 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark-123SEK
BRADY 4185-C Pipe Marker Brand Main R 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4PBH 9E049 4185-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark-231SEK
BRADY 4185-D Pipe Marker Brand Main Röd 4 Till 6 In | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4185-F Pipe Marker Brand Main Röd 6 Till 7-7/8 In | AF4WHC 9MDT7 4185-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark-254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7109-1HV Pipe Marker Brand Main Röd 8 tum eller större
249SEK /enhet