Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7172-3C Rörmarkör Flytande kväve Y till 3/4 tum | AE2ZXT 5ADH9

BRADY 7172-3C rörmarkör flytande kväve Y till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZXT Modell: 7172-3CKorsreferens: 5ADH9
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7172-1 Rörmarkör Flytande kväve 2-1 / 2 till 7-7 / 8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "205SEK
BRADY 7172-1HV Rörmarkör Flytande kväve Y 8 tum eller större | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "260SEK
BRADY 7172-4 Rörmarkör Flytande kväve 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"205SEK
BRADY 4227-B Rörmarkör Flytande kväve 1-1 / 2 till 2-3 / 8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Tryckt plastark-295SEK
BRADY 4227-C Rörmarkör Flytande kväve 2-1 / 2 till 3-7 / 8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Tryckt plastark-234SEK
BRADY 4227-D Rörmarkör Flytande kväve gul 4 till 6 tum | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 till 6 "-Knäppa på-Tryckt plastark-247SEK
BRADY 4227-H rörmarkör flytande kväve Y 10 till 15 tum | AF4QDF 9F923 4227-H10 till 15 "-Strap-On-Tryckt plastark-469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7172-3C rörmarkör flytande kväve Y till 3/4 tum
205SEK /enhet