Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7198-4 Rörmarkör Kvävegrön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JLE 4T610

BRADY 7198-4 Pipe Marker Nitrogen Green 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD9JLE Modell: 7198-4Korsreferens: 4T610
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)1.65
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5728-I Rörmarkör Kvävegrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AA6MWX 14H932 5728-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5728-II Rörmarkör Kvävegrön 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AA6MWY 14H933 II-572812 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester278SEK
BRADY 5728-O Rörmarkör Kvävegrön 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MWZ 14H934 5728-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5729-HPHV Rörmarkör Kvävegul 8 tum eller större | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare609SEK
BRADY 5729-I Rörmarkör Kväve Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester191SEK
BRADY 5729-II Rörmarkör Kväve Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MXC 14H937 II-572912 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester262SEK
BRADY 5729-O Rörmarkör Kvävegul 1/2 till 1-3/8 tum | AA6MXD 14H938 5729-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7198-4 Pipe Marker Nitrogen Green 3/4 Till 2-3/8 In
6SEK /enhet