Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7204-4 Rörmarkörolja gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZYT 5ADL7

BRADY 7204-4 Pipe Marker Oil Gul 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZYT Modell: 7204-4Korsreferens: 5ADL7

Få det Maj 22, Onsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7204-1 Rörmarkörolja gul 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "205SEK
BRADY 7204-3C Pipe Marker Oil Yellow 3/4 tum eller mindre | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4103-A rörmarkör, olja, gul, 3/4" till 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "92SEK
BRADY 4103-C Rörmarkörolja gul 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"229SEK
BRADY 4103-D Rörmarkörolja Gul 4 till 6 tum | AE4KCL 5LDR9 4103-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4103-F Rörmarkörolja gul 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"256SEK
BRADY 4103-H Rörmarkörolja gul 10 till 15 tum | AE4KUP 5LFF3 4103-H10 "till 15"9 5 / 16 "Strap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7204-4 Pipe Marker Oil Gul 3/4 till 2-3/8 tum
6SEK /enhet