Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7235-3C Rörmarkör Köldmediumvätska till 3/4 tum | AE3AAC 5ADT4

BRADY 7235-3C Pipe Marker Köldmedievätska till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE3AAC Modell: 7235-3CKorsreferens: 5ADT4
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7235-1 Rörmarkör Köldmediumvätska 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7235-4 Rörmarkör Köldmedium Vätska 3/4 Till 2-3 / 8 | AE9WTZ 6N236 7235-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4117-F Rörmarkör Köldmediumvätska 6 till 7-7 / 8 tum | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-256SEK
BRADY 4117-A Rörmarkör Köldmedium Vätska 3/4 Till 1-3/8 | AF4QDJ 9F927 4117-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-111SEK
BRADY 4117-D Rörmarkör Köldmediumvätska Y 4 till 6 tum | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4117-B Rörmarkör Köldmedium Vätska 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 4117-C Rörmarkör Köldmedium Vätska 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AF6CEV 9WJ22 4117-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7235-3C Pipe Marker Köldmedievätska till 3/4 tum
6SEK /enhet