Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7267-1 Rörmarkeringssprinkler R 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AF4WCD 9MCD9

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkler R 2-1/2 till 7-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4WCD Modell: 7267-1Korsreferens: 9MCD9
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgRed
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4277-F Rörmarkör Sprinkler Röd 6 till 7-7/8 tum | AF3TET 8CRG9 4277-F6 till 7-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark253SEK
BRADY 4277-A Pipe Marker Sprinkler Röd 3/4 Till 1-3/8 In | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4277-B Rörmarkeringssprinkler R 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark154SEK
BRADY 4277-G Rörmarkör Sprinkler Röd 8 Till 9-7 / 8 In | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 till 9-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark359SEK
BRADY 7267-4 Rörmarkör Sprinkler Röd 3/4 Till 2-3 / 8 In | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "RedSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl226SEK
BRADY 4277-C Pipe Marker Sprinkler R 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark228SEK
BRADY 4277-H Rörmarkör Sprinkler Röd 10 till 15 tum | AF4ZHQ 9RYR5 4277-H10 till 15 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7267-1 Pipe Marker Sprinkler R 2-1/2 till 7-7/8 tum
6SEK /enhet