BRADY 4277-H Rörmarkör Sprinkler Röd 10 till 15 tum | AF4ZHQ 9RYR5

BRADY 4277-H Pipe Marker Sprinkler Röd 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AF4ZHQ Modell: 4277-HKorsreferens: 9RYR5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgRed
Passar rör OD10 till 15 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4277-F Rörmarkör Sprinkler Röd 6 till 7-7/8 tum | AF3TET 8CRG9 4277-F6 till 7-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark253SEK
BRADY 4277-A Pipe Marker Sprinkler Röd 3/4 Till 1-3/8 In | AF4CJG 8PLW5 4277-A3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4277-B Rörmarkeringssprinkler R 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AF4DEC 8RLE1 4277-B1-1/2 to 2-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark154SEK
BRADY 4277-G Rörmarkör Sprinkler Röd 8 Till 9-7 / 8 In | AF4GHX 8VXC0 4277-G8 till 9-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark359SEK
BRADY 7267-4 Rörmarkör Sprinkler Röd 3/4 Till 2-3 / 8 In | AF4HVR 8XEE6 7267-43/4" to 2-3/8"1.125 "RedSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl226SEK
BRADY 4277-C Pipe Marker Sprinkler R 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4VEC 9LDA9 4277-C2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark228SEK
BRADY 7267-1 Rörmarkeringssprinkler R 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AF4WCD 9MCD9 7267-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "RedSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4277-H Pipe Marker Sprinkler Röd 10 till 15 tum
458SEK /enhet