Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7351-4 Pipe Marker Domestic Hot Water Return Green | AE3YYF 5GWX1

BRADY 7351-4 Pipe Marker Tappvarmvatten retur Grön

Finns i lager
Artikel: AE3YYF Modell: 7351-4Korsreferens: 5GWX1
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5676-I Rörmarkör Hushållsvarmvattenretur Y | AA6MRQ 14H833 5676-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester184SEK
BRADY 5676-II Rörmarkör Tappvarmvattenretur Y | AA6MRR 14H834 II-567612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 5676-O Rörmarkör Tappvarmvattenretur Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester187SEK
BRADY 7088-1 Rörmarkör Varmvattenretur Y | AE2ZRZ 5ACW1 7088-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl207SEK
BRADY 7088-3C Rörmarkör Tappvarmvattenretur Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "Gul3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7088-4 Rörmarkör Tappvarmvattenretur Y | AE2ZTC 5ACW4 7088-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 7351-1 Rörmarkör Tappvarmvattenretur Grön | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7351-4 Pipe Marker Tappvarmvatten retur Grön
206SEK /enhet