Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 73878 Pipe Marker Condensate 2 In.h | AF4QYF 9GCP7

BRADY 73878 Pipe Marker Condensate 2 In.h

Finns i lager
Artikel: AF4QYF Modell: 73878Korsreferens: 9GCP7

Få det Maj 20, Måndag
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
698SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Höjd2"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort25
MaterialB-736 Självhäftande plastfilm
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5662-HPHV Rörmarkör Kondensat Y 8 tum eller större | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5662-I Rörmarkör Kondens Y 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AA6MQF 14H801 5662-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester185SEK
BRADY 5662-II Rörmarkör Kondensat Y 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AA6MQG 14H802 II-566212 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester342SEK
BRADY 5662-O Rörmarkör Kondensat Y 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MQH 14H803 5662-O8"Gul-5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 7347-4 Rörmarkör Kondensat Br 3/4 till 2-3/8 tum | AC9HYA 3GTP9 7347-47"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4313-C Rörmarkör Kondensat Br 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AC9JCG 3GUF3 4313-C2.5 "Brun2-1/2 to 3-7/8"2.5 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark219SEK
BRADY 7061-1 Rörmarkör Kondensat Gul 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AD9JKF 4T587 7061-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 73878 Pipe Marker Condensate 2 In.h
698SEK /enhet