Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 86666 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tum - Förpackning med 100 | AF3RVG 8CMR1

BRADY 86666 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AF3RVG Modell: 86666Korsreferens: 8CMR1
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsinspektionsmärke
genomföringenMetall
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
Förklaring / bakgrundsfärgGrön / Vit
Materialcard~~POS=TRUNC
BaksidanUtrustning ID___ Plats___ Datum av
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod4821104000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellgenomföringenHöjdMaterialBreddPris
BRADY 86611 Säkerhetsinspektionsbricka 7 x 4 tum Grön / vit - Förpackning med 10 | AE2TGQ 4ZH12 86611Metall7"Ekonomisk polyester4"421SEK
BRADY 86442 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tums mässing - Förpackning med 10 | AE4HXL 5KR79 86442Mässing5.75 "Laminerad polyester3"373SEK
BRADY 86556 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tum - Förpackning med 10 | AF4GFX 8VUM7 86556-5.75 "Ekonomisk polyester3"373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 86666 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum - förpackning om 100
861SEK /enhet