Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 86556 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tum - Förpackning med 10 | AF4GFX 8VUM7

BRADY 86556 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF4GFX Modell: 86556Korsref: 8VUM7
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsinspektionsmärke
Höjd5.75 "
Hålstorlek3 / 8 "
Förklaring / bakgrundsfärgGrön / Vit
MaterialEkonomisk polyester
BaksidanUtrustning ID___ Plats___ Datum av
Bredd3"
Tål dragkraft50 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellgenomföringenHöjdMaterialBreddPris
BRADY 86611 Säkerhetsinspektionsbricka 7 x 4 tum Grön / vit - Förpackning med 10 | AE2TGQ 4ZH12 86611Metall7"Ekonomisk polyester4"421SEK
BRADY 86442 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tums mässing - Förpackning med 10 | AE4HXL 5KR79 86442Mässing5.75 "Laminerad polyester3"373SEK
BRADY 86666 Säkerhetsinspektionsmärke 5-3 / 4 x 3 tum - Förpackning med 100 | AF3RVG 8CMR1 86666Metall5.75 "card~~POS=TRUNC3"861SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 86556 säkerhetsinspektionsetikett 5-3/4 x 3 tum - förpackning om 10
373SEK /enhet