Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 8786-4 Pipe Marker Motorolja Y 3/4 Till 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53

BRADY 8786-4 Pipe Marker Motor Oil Y 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4XAC Modell: 8786-4Korsreferens: 9NM53
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
226SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4180-A Pipe Marker Motorolja Y 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-107SEK
BRADY 8786-1 Pipe Marker Motor Oil Y 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "226SEK
BRADY 4180-C Rörmarkör Motorolja Y 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-236SEK
BRADY 4180-B Rörmarkör Motorolja Y 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-128SEK
BRADY 4180-D Pipe Marker Motorolja Gul 4 Till 6 In | AF4LKH 9ADP8 4180-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-242SEK
BRADY 4180-F Rörmarkör Motorolja Gul 6 Till 7-7/8 In | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 8786-4 Pipe Marker Motor Oil Y 3/4 Till 2-3/8 In
226SEK /enhet