Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4180-D Pipe Marker Motorolja Gul 4 Till 6 In | AF4LKH 9ADP8

BRADY 4180-D Pipe Marker Engine Oil Gul 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF4LKH Modell: 4180-DKorsreferens: 9ADP8
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4180-A Pipe Marker Motorolja Y 3/4 Till 1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-107SEK
BRADY 8786-1 Pipe Marker Motor Oil Y 2-1/2 Till 7-7/8 In | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "226SEK
BRADY 4180-C Rörmarkör Motorolja Y 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-236SEK
BRADY 4180-B Rörmarkör Motorolja Y 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-128SEK
BRADY 4180-F Rörmarkör Motorolja Gul 6 Till 7-7/8 In | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-251SEK
BRADY 8786-4 Pipe Marker Motorolja Y 3/4 Till 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4180-D Pipe Marker Engine Oil Gul 4 till 6 tum
242SEK /enhet