Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 90400 Ammoniakrörsmarkör Bd 3 To 5in | AF4RCL 9GE23

BRADY 90400 Ammoniakrörsmarkör Bd 3 till 5 tum

Finns i lager
Artikel: AF4RCL Modell: 90400Korsreferens: 9GE23
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3 till 5 "
Höjd2.25 "
IIAR FörkortningBD
LegendfärgSvart, vit, himmelblå, grön
MaterialSjälvhäftande vinyl
Fysiskt tillståndånga
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Trycknivå (låg)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR FörkortningLegendfärgPris
BRADY 90408 Ammoniakrörsmarkör höghastighetsstål 3 till 5 tum | AE9TFM 6M764 90408HSSSvart, vit, himmelblå, grön149SEK
BRADY 90410 Ammoniakrörsmarkör Htrs 3 till 5in | AE9TFN 6M766 90410HTRSSvart, vit, himmelblå, grön87SEK
BRADY 90413 Ammoniakrörsmarkör Lss 3 till 5 tum | AF3RYW 8CNP5 90413LSSSvart, vit, himmelblå, grön144SEK
BRADY 90414 Ammoniakrörmarkör Ltrl 3 Till 5in | AF3RYX 8CNP6 90414LTRLSvart, vit, orange, grön134SEK
BRADY 90415 Ammoniakrörsmarkör Ltrs 3 till 5in | AF3RYY 8CNP7 90415LTRSSvart, vit, orange, himmelblå, grön153SEK
BRADY 90478 Ammoniakrörsmarkör Po 3 till 5 tum | AF3RYZ 8CNP8 90478POSvart, vit, orange, grön115SEK
BRADY 90463 Ammoniakrörsmarkör Iiar 3 till 5 tum | AF3TQA 8CVP0 90463(Tom)Svart, vit, orange, grön152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 90400 Ammoniakrörsmarkör Bd 3 till 5 tum
95SEK /enhet