Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 93267 Rörmarkör Riktningspil Vit | AD4DCJ 41F366

BRADY 93267 Rörmarkör Riktningspil Vit

Finns i lager
Artikel: AD4DCJ Modell: 93267Korsreferens: 41F366
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgWhite
Passar rör OD1 "till 2-1 / 2"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialB-946 Tryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörer per kortPris
BRADY 76501 Rörmarkör Riktningspil Aluminium | AD4DCE 41F362 76501Aluminium3 "till 6"2.25 "260SEK
BRADY 76504 Rörmarkör Riktning Orange | AD4DCF 41F363 76504Orange3 "till 6"2.25 "260SEK
BRADY 76506 Rörmarkör Riktningspil Vit | AD4DCG 41F364 76506White3 "till 6"2.25 "260SEK
BRADY 93262 Rörmarkeringsriktning Arrow Orange | AD4DCH 41F365 93262Orange1 "till 2-1 / 2"1.125 "460SEK
BRADY 93272 Rörmarkör Riktningspil Aluminium | AD4DCK 41F367 93272Aluminium1 till 2-1 / 2 "1.125 "460SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 93267 Rörmarkör Riktningspil Vit
60SEK /enhet