GREENLEE Hydraulisk stansdrivrutinsats


Filter
Funktion: Stanshål i rostfritt stål, milt stål, koppar, aluminium och mässing , Max. Arbetstjocklek: 10 ga , Typ: Slug Buster (R)
StilModellKapacitetAntal bitarArbetsstyckets materialPris (ex moms)
A
7306SB
-8Mild Stål23 433 SEK
B
7906SB
-9Mild Stål22 523 SEK
C
7806SB
-11Mild Stål22 568 SEK
D
7506
-10Rostfritt stål38 918 SEK
E
744
10 ga Rostfritt stål9Rostfritt stål16 754 SEK
F
7307
10 ga Rostfritt stål16Rostfritt stål26 991 SEK
G
7706SB
10 ga Stål10Mild Stål24 920 SEK

Hydraulisk stansdrivrutinsats

Greenlee hydrauliska stansdrivsatser eller knockout stanssatser används ofta av elektriker, bilmekaniker och metallarbetare för att slå ut hål i rostfritt stål, mässing, koppar, aluminium, glasfiber och plastytor. Dessa stansdrivare är idealiska för användning med arbetsstycken i rostfritt stål med tjocklekar på upp till 10 gauge och kan dessutom självcentrera / självjustera sig själv på pilothålet. De har en unik stansprofil som delar upp sniglar för enklare borttagning av sniglar och ger överlägsen nötningsbeständighet vid stansning av glasfiber- eller plastmaterial. Välj från en uppsättning av dessa hydrauliska stansdrivrutiner som finns tillgängliga i material av mjukt stål och rostfritt stål Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?