BRADY BBP31-SFTY-KIT Skylt- och etikettmakare Blå / grå | AF2KKP 6UNN2

BRADY BBP31-SFTY-KIT Skylt- och etikettmaskin Blå/grå

Finns i lager
Artikel: AF2KKP Modell: BBP31-SFTY-KITKorsreferens: 6UNN2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrivsetikett för skrivbordet
FärgBlå grå
FärgtrycksförmågaEnda färg
VisaStor, högupplöst pekskärm
Etikettformat som stödsKontinuerliga och stansade etiketter
Max. Tejpbredd4"
Maximal utskriftshastighet3.0 tum / sek.
skrivhuvudVärmeöverföring / 300 dpi
Kompatibilitet för utskriftsprogramvaraBRADY (R) arbetsstation, MARKWARE (TM) band- och etikettprogramvara
Fristående utskrift / PC krävsFristående eller PC-utskrift
SystemkravPC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet
Garanti5 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.775
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)81.92
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8443321090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TejpbreddSystemkravPris
BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31-skrivare med bågblixtförsörjningssats | AF2KKK 6UNL8 BBP31-ARCFLASH-KIT4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet53 193 kr
BRADY BBP31-GENIND-KIT Skylt- och etikettmakare blå / grå | AF2KKL 6UNL9 BBP31-GENIND-KIT4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet70 809 kr
BRADY BBP31-LEANVW-KIT Skylt och etikettmakare blå / grå | AF2KKM 6UNN0 BBP31-LEANVW-KIT4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet66 160 kr
BRADY BBP31-PIPE-KIT Bbp31-skrivare med försörjningssats för rör-ID | AF2KKN 6UNN1 BBP31-RÖR-KIT5.75 "USB och Ethernet är standard, tillval WIFI och WIFI DIRECT77 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BBP31-SFTY-KIT Skylt- och etikettmaskin Blå/grå
63 377 kr /enhet