BRADY BBP31-GENIND-KIT Skylt- och etikettmakare blå / grå | AF2KKL 6UNL9

BRADY BBP31-GENIND-KIT Skylt- och etikettmaskin Blå/grå

Finns i lager
Artikel: AF2KKL Modell: BBP31-GENIND-KITKorsreferens: 6UNL9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrivsetikett för skrivbordet
FärgBlå grå
FärgtrycksförmågaEnda färg
VisaStor, högupplöst pekskärm
Etikettformat som stödsKontinuerliga och stansade etiketter
Max. Tejpbredd4"
Maximal utskriftshastighet3.0 tum / sek.
skrivhuvudVärmeöverföring / 300 dpi
Kompatibilitet för utskriftsprogramvaraBRADY (R) arbetsstation, MARKWARE (TM) band- och etikettprogramvara
Fristående utskrift / PC krävsFristående eller PC-utskrift
SystemkravPC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet
Garanti5 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.465
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)108.71
HS-kod8443321090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TejpbreddSystemkravPris
BRADY BBP31-ARCFLASH-KIT Bbp31-skrivare med bågblixtförsörjningssats | AF2KKK 6UNL8 BBP31-ARCFLASH-KIT4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet53 193 kr
BRADY BBP31-LEANVW-KIT Skylt och etikettmakare blå / grå | AF2KKM 6UNN0 BBP31-LEANVW-KIT4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet66 160 kr
BRADY BBP31-PIPE-KIT Bbp31-skrivare med försörjningssats för rör-ID | AF2KKN 6UNN1 BBP31-RÖR-KIT5.75 "USB och Ethernet är standard, tillval WIFI och WIFI DIRECT77 530 kr
BRADY BBP31-SFTY-KIT Skylt- och etikettmakare Blå / grå | AF2KKP 6UNN2 BBP31-SFTY-KIT4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet63 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY BBP31-GENIND-KIT Skylt- och etikettmaskin Blå/grå
70 809 kr /enhet