BRADY Desktop Label Printer Kit, MarkWare-programvara, Windows-baserad drivrutin för programvara från tredje part


Filter
Färg: Blå grå , Färgutskriftskapacitet: Enda färg , Display: Stor, högupplöst pekskärm , Etikettformat som stöds: Kontinuerliga och stansade etiketter , Maximal utskriftshastighet: 3.0 tum / sek. , Utskriftsprogramkompatibilitet: BRADY (R) arbetsstation, MARKWARE (TM) band- och etikettprogramvara , Fristående utskrift / PC krävs: Fristående eller PC-utskrift , Garanti: 5 år.
StilModellMax. TejpbreddSystemkravPris (ex moms)
A
BBP31-ARCFLASH-KIT
4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet53 193 SEK
A
BBP31-SFTY-KIT
4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet63 377 SEK
B
BBP31-GENIND-KIT
4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet70 809 SEK
A
BBP31-LEANVW-KIT
4"PC-anslutning via USB eller seriell port, Windows XP / Vista / 7/8, 400 MHz Pentium-processor, 256 MB minne, 500 MB hårddiskutrymme, 800 x 600 pixeldisplay, CD-ROM-enhet66 160 SEK
C
BBP31-RÖR-KIT
5.75 "USB och Ethernet är standard, tillval WIFI och WIFI DIRECT77 530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?